fin de vie

Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV A/T BWS L2000 PCO - 22170021

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV A/T BWS L2000 PCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • longueur - 2150 mm

  • largeur - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709898561

Réf. Sonepar

00019989856

Réf. Fournisseur

22170021

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

autre

longueur:

2150 mm

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

1 mm

ZUMTOBEL - SLOT - Optique

Les Atouts de l'article:

Vasque avec trous BWS, deux caches en tôle comme embouts et 2 vis. Optique en conforme à la NORME, classifié TP(a) pour SLOTLIGHT infinity Office. Vasque transparente avec deux feuilles pour un meilleur défilement UGR<19 et 65°<3000 cd/m². Dimensions : 2150 x 65 x 1 mm poids : 0,42 kg