Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV A/T L2500 WW - 22169576

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
longueur - 2650 mm
largeur - 65 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SLOT
EAN
9008709797536
Réf. Sonepar
00019979753
Réf. Fournisseur
22169576
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
2650 mm
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
1 mm
ZUMTOBEL - SLOT - Optique
Les Atouts de l'article:
Optique en. Dimensions : 2650 x 65 x 1 mm poids : 0,52 kg
Les Atouts de l'article:
Optique en. Dimensions : 2650 x 65 x 1 mm poids : 0,52 kg


