Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV A/T L3250 PC - 22170963

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV A/T L3250 PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • longueur - 3400 mm

  • largeur - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SLOT

EAN

5037319533269

Réf. Sonepar

00019953326

Réf. Fournisseur

22170963

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

autre

longueur:

3400 mm

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

1 mm

ZUMTOBEL - SLOT - Optique

Les Atouts de l'article:

Optique en. Dimensions : 3400 x 65 x 1 mm poids : 0,65 kg