Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV DI/ID L1750 PCO - 22170467

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
longueur - 1750 mm
largeur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SLOT
EAN
9008709996939
Réf. Sonepar
00019999693
Réf. Fournisseur
22170467
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
1750 mm
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
1 mm
ZUMTOBEL - SLOT - Optique
Les Atouts de l'article:
Optique en Polycarbonate (PC) classé TP(a) conformément à la norme pour SLOTLIGHT infinity Office. Vasque transparente avec deux feuilles pour améliorer le défilement UGR<19 et 65°<3000 cd/m². Dimensions : 1750 x 65 x 1 mm poids : 0,37 kg
Les Atouts de l'article:
Optique en Polycarbonate (PC) classé TP(a) conformément à la norme pour SLOTLIGHT infinity Office. Vasque transparente avec deux feuilles pour améliorer le défilement UGR<19 et 65°<3000 cd/m². Dimensions : 1750 x 65 x 1 mm poids : 0,37 kg


