Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV DI/ID L2000 PC - 22170352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
longueur - 2000 mm
largeur - 65 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709992757
Réf. Sonepar
00019999275
Réf. Fournisseur
22170352
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
2000 mm
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
1 mm
ZUMTOBEL - SLOT - Optique
Les Atouts de l'article:
Optique en rouleau en Polycarbonate (PC) classé TP(a) conformément à la norme pour SLOTLIGHT infinity opale/diffusant avec joint d'ombre noir. Dimensions : 2000 x 65 x 1 mm poids : 0,42 kg
Les Atouts de l'article:
Optique en rouleau en Polycarbonate (PC) classé TP(a) conformément à la norme pour SLOTLIGHT infinity opale/diffusant avec joint d'ombre noir. Dimensions : 2000 x 65 x 1 mm poids : 0,42 kg


