Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV DI/ID L2250 PC - 22170353

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV DI/ID L2250 PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • longueur - 2250 mm

  • largeur - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SLOT

EAN

9008709992764

Réf. Sonepar

00019999276

Réf. Fournisseur

22170353

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

autre

longueur:

2250 mm

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

1 mm

ZUMTOBEL - SLOT - Optique

Les Atouts de l'article:

Optique en rouleau en Polycarbonate (PC) classé TP(a) conformément à la norme pour SLOTLIGHT infinity opale/diffusant avec joint d'ombre noir. Dimensions : 2250 x 65 x 1 mm poids : 0,5 kg