fin de vie

Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV E BWS L1500 PC - 22170001

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV E BWS L1500 PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • longueur - 1650 mm

  • largeur - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709898288

Réf. Sonepar

00019989828

Réf. Fournisseur

22170001

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

autre

longueur:

1650 mm

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

1 mm

ZUMTOBEL - SLOT - Optique

Les Atouts de l'article:

Vasque avec trous BWS. Optique en Polycarbonate (PC) conforme à la NORME, classifié TP(a) pour SLOTLIGHT infinity opale/diffus avec joint d'ombre noir. Dimensions : 1650 x 65 x 1 mm poids : 0,32 kg