Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV E BWS L2500 PC - 22170005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
longueur - 2650 mm
largeur - 65 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709898325
Réf. Sonepar
00019989832
Réf. Fournisseur
22170005
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
2650 mm
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
1 mm
ZUMTOBEL - SLOT - Optique
Les Atouts de l'article:
Vasque avec trous BWS. Optique en Polycarbonate (PC) conforme à la NORME, classifié TP(a) pour SLOTLIGHT infinity opale/diffus avec joint d'ombre noir. Dimensions : 2650 x 65 x 1 mm poids : 0,52 kg
Les Atouts de l'article:
Vasque avec trous BWS. Optique en Polycarbonate (PC) conforme à la NORME, classifié TP(a) pour SLOTLIGHT infinity opale/diffus avec joint d'ombre noir. Dimensions : 2650 x 65 x 1 mm poids : 0,52 kg


