Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV E BWS L3500 PC - 22170157

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
longueur - 3650 mm
largeur - 65 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709917583
Réf. Sonepar
00019991758
Réf. Fournisseur
22170157
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
3650 mm
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
1 mm
ZUMTOBEL - SLOT - Optique
Les Atouts de l'article:
Vasque avec trous BWS. Optique en Polycarbonate (PC) conforme à la NORME, classifié TP(a) pour SLOTLIGHT infinity opale/diffus avec joint d'ombre noir. Dimensions : 3650 x 65 x 1 mm poids : 0,7 kg
Les Atouts de l'article:
Vasque avec trous BWS. Optique en Polycarbonate (PC) conforme à la NORME, classifié TP(a) pour SLOTLIGHT infinity opale/diffus avec joint d'ombre noir. Dimensions : 3650 x 65 x 1 mm poids : 0,7 kg


