Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV E L1000 PCO - 22169553

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV E L1000 PCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • longueur - 1150 mm

  • largeur - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SLOT

EAN

9008709797277

Réf. Sonepar

00019979727

Réf. Fournisseur

22169553

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

autre

longueur:

1150 mm

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

1 mm

ZUMTOBEL - SLOT - Optique

Les Atouts de l'article:

Optique en. Dimensions : 1150 x 65 x 1 mm poids : 0,2 kg