Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV L1000 BLIND SRE - 22171428

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
longueur - 1000 mm
largeur - 65 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299217622
Réf. Sonepar
00019000090
Réf. Fournisseur
22171428
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
1000 mm
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
1 mm
ZUMTOBEL - SLOT - Optique
Les Atouts de l'article:
Optique en Polycarbonate (PC). Dimensions : 1000 x 65 x 1 mm poids : 2,1 kg
Les Atouts de l'article:
Optique en Polycarbonate (PC). Dimensions : 1000 x 65 x 1 mm poids : 2,1 kg



