Thorn - Optique - SLOT - SLOIN slim COV L25000 PC - 22170341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
longueur - 25000 mm
diamètre - 25000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709991842
Réf. Sonepar
00019999184
Réf. Fournisseur
22170341
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
25000 mm
diamètre:
25000 mm
hauteur/profondeur:
1 mm
ZUMTOBEL - SLOT - Optique L25000
Les Atouts de l'article:
Optique en rouleau en Polycarbonate (PC) classé TP(a) conformément à la norme pour SLOTLIGHT infinity opale/diffus avec joint d'ombre noir. Dimensions : 25 m x 25000 mm x 1 mm. Poids : 4,4 kg
Les Atouts de l'article:
Optique en rouleau en Polycarbonate (PC) classé TP(a) conformément à la norme pour SLOTLIGHT infinity opale/diffus avec joint d'ombre noir. Dimensions : 25 m x 25000 mm x 1 mm. Poids : 4,4 kg


