Thorn - Optique - TRINOS COV L10000 - 22170496

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - symétrique
matériau - plastique
couleur - autre
longueur - 10000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319376125
Réf. Sonepar
00019937612
Réf. Fournisseur
22170496
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
10000 mm
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
11 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
Les Atouts de l'article:
Liséré d'étanchéité transparent continu en rouleau de longueur 10 m. Assure en combinaison avec le profilé d'étanchéité et l'embout d'étanchéité le degré de protection IP65 pour l'ensemble du système de chemin lumineux TRINOS. Triple profilé extrudé, couche extérieure de couleur Polyméhylméhacrylate (PMMA) résistant aux chocs, aux substances chimiques et aux UV. Couche intérieure en Polycarbonate (PC) pour une grande résistance à la température et aux cassures. Lèvres d'étanchéité latérales en TPE pour l'étanchéité de la face inférieure du chemin lumineux. Feuille protégeant le liséré sur le chantier. En cas d'utilisation du rail dans des environnements à forte sollicitation chimique, veuillez consulter votre conseiller. Dimensions : 10 m x 80 mm x 11 mm poids : 2,28 kg.



