fin de vie

Thorn - Optique - TRINOS COV L45000 - 22170503

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • longueur - 45000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319376194

Réf. Sonepar

00019937619

Réf. Fournisseur

22170503

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

plastique

couleur:

autre

longueur:

45000 mm

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

11 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

ZUMTOBEL - TRINOS - Optique

Les Atouts de l'article:

Liséré d'étanchéité transparent continu en rouleau de longueur 45 m. Assure en combinaison avec le profilé d'étanchéité et l'embout d'étanchéité le degré de protection IP65 pour l'ensemble du système de chemin lumineux TRINOS. Triple profilé extrudé, couche extérieure de couleur Polyméhylméhacrylate (PMMA) résistant aux chocs, aux substances chimiques et aux UV. Couche intérieure en Polycarbonate (PC) pour une grande résistance à la température et aux cassures. Lèvres d'étanchéité latérales en TPE pour l'étanchéité de la face inférieure du chemin lumineux. Feuille protégeant le liséré sur le chantier. En cas d'utilisation du rail dans des environnements à forte sollicitation chimique, veuillez consulter votre conseiller. Dimensions : 45 m x 80 mm x 11 mm poids : 10,26 kg.