🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thorn - Panneau de jonction - ARENA LED INFILL 1800MM - 96628183

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - support d'écartement

  • largeur - 850 mm

  • longueur - 1800 mm

  • hauteur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709860407

Réf. Sonepar

00019986040

Réf. Fournisseur

96628183

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

support d'écartement

largeur:

850 mm

longueur:

1800 mm

hauteur:

50 mm

Panneau de jonction - ARENA LED INFILL 1800MM - Jonction pour rails triphasés

Les Atouts de l'article:

Panneau de jonction pour le système LED Arena Symphony.Dimensions : 1800 x 850 x 50 mmPoids : 15,5 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn