Thorn - Panneau de jonction - IQ WAVE INFILL 954 WH - 96629774

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - support d'écartement

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • longueur - 954 mm

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319386902

Réf. Sonepar

00019938690

Réf. Fournisseur

96629774

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

support d'écartement

matériau:

plastique

couleur:

blanc

longueur:

954 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Panneau de jonction - IQ WAVE INFILL 954 WH - Plafonnier LED pour éclairage intérieur performant

Les Atouts de l'article:

Encart pour les luminaires IQ Wave installés en plafonnier/suspension. Corps : Polycarbonate (PC) fini en blanc (similaire à RAL9016). Plateau inférieur : acier blanc (similaire à RAL9016) pré-enduit. Kit de raccordement nécessaire pour chaque luminaire (voir Accessoires).Longueur : 954 mmPoids : 3,2 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn