Thorn - Passerelle DALI armoire de distr. - Netlink CCD - 22169263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur en nombre de modules - 9
pays de fabrication - SUISSE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709723351
Réf. Sonepar
00019972335
Réf. Fournisseur
22169263
Marque
Thorn
largeur en nombre de modules:
9
pays de fabrication:
SUISSE
Passerelle DALI armoire de distr. - Netlink CCD - Alimentation pour luminaires LED — 50° — IP20 — version DALI
Les Atouts de l'article:
Module numérique de sortie pour la commande simultanée de max. 3 x 64 appareillages de luminaires compatibles DALI, pouvant être appelé dans max. 99 groupes et 20 ambiances lumineuses. Plage de gradation de 1 à 100 % ; possibilité de nouvel adressage ou de changement d'adressage de tous les appareils sans devoir accéder à l'appareil ; possibilité de signalisation des défauts sur le système. Des capteurs et boîtiers de commande spéciaux LUXMATE DALI peuvent être raccordés en plus aux lignes de commande DALI. Avec alimentation intégrée pour les 3 faisceaux DALI. Interface de bus LM.Côté entrée : raccordement Ethernet (CAT 5 ou supérieur) ; côté sortie : pour chaque, une ligne de commande à 2 fils, raccordement sectgeur et bus. Ligne de commande à polarité interchangeable. Utilisation de matériel d'installation standard, raccordement par borniers à vis/enfichables et connecteur RJ45 ; armoire de distribution en aluminium anodisé. Montage de l'appareil pour une température ambiante de 0 à 50 °C par la pose d'un rail standard horizontal de 35 mm selon la norme EN50022 dans les armoires électriques et de distribution, degré de protection IP20. Dimensions : 62 x 160 x 91 mm, 9 TE à 17,8 mm ; poids : 0,7 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Module numérique de sortie pour la commande simultanée de max. 3 x 64 appareillages de luminaires compatibles DALI, pouvant être appelé dans max. 99 groupes et 20 ambiances lumineuses. Plage de gradation de 1 à 100 % ; possibilité de nouvel adressage ou de changement d'adressage de tous les appareils sans devoir accéder à l'appareil ; possibilité de signalisation des défauts sur le système. Des capteurs et boîtiers de commande spéciaux LUXMATE DALI peuvent être raccordés en plus aux lignes de commande DALI. Avec alimentation intégrée pour les 3 faisceaux DALI. Interface de bus LM.Côté entrée : raccordement Ethernet (CAT 5 ou supérieur) ; côté sortie : pour chaque, une ligne de commande à 2 fils, raccordement sectgeur et bus. Ligne de commande à polarité interchangeable. Utilisation de matériel d'installation standard, raccordement par borniers à vis/enfichables et connecteur RJ45 ; armoire de distribution en aluminium anodisé. Montage de l'appareil pour une température ambiante de 0 à 50 °C par la pose d'un rail standard horizontal de 35 mm selon la norme EN50022 dans les armoires électriques et de distribution, degré de protection IP20. Dimensions : 62 x 160 x 91 mm, 9 TE à 17,8 mm ; poids : 0,7 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


