Thorn - Pictogramme - COM MSC-WF/MRC-WF/MRCR-WF SP1E002UP SR - 22900384

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 300 mm
largeur - 16 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709650268
Réf. Sonepar
00019000645
Réf. Fournisseur
22900384
Marque
Thorn
longueur:
300 mm
largeur:
16 mm
Pictogramme - COM MSC-WF/MRC-WF/MRCR-WF SP1E002UP SR - Câble pour raccordement de luminaires — 1.5 m
Les Atouts de l'article:
Pictogramme pour COMSIGN 150 P MSC-WF/MRC-WF/MRCR-WF avec couvercle en aluminium moulé sous pression, argent, thermopoudré, pour un montage aisé sur le boîtier PURESIGN/COMSIGN 150 P pour une suspension par câbles ; longueur max. de la suspension : 1,5 m ; rétroéclairage uniforme du pictogramme ; luminance > 500 cd/m² dans la plage des blancs ; impression numérique du pictogramme sur la plaque en verre acrylique ; pictogramme de sécurité conforme à la norme ISO 7010 : Sur un côté ; symbole : Chemin d'évacuation / sortie de secours. Flèche de direction vers le haut Avec logo Zumtobel ; Visibilité selon la norme EN 1838 : 30 m, dimensions : 300 x 16 x 188 mm ; poids : 0,83 kg.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Pictogramme pour COMSIGN 150 P MSC-WF/MRC-WF/MRCR-WF avec couvercle en aluminium moulé sous pression, argent, thermopoudré, pour un montage aisé sur le boîtier PURESIGN/COMSIGN 150 P pour une suspension par câbles ; longueur max. de la suspension : 1,5 m ; rétroéclairage uniforme du pictogramme ; luminance > 500 cd/m² dans la plage des blancs ; impression numérique du pictogramme sur la plaque en verre acrylique ; pictogramme de sécurité conforme à la norme ISO 7010 : Sur un côté ; symbole : Chemin d'évacuation / sortie de secours. Flèche de direction vers le haut Avec logo Zumtobel ; Visibilité selon la norme EN 1838 : 30 m, dimensions : 300 x 16 x 188 mm ; poids : 0,83 kg.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


