🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Thorn - Pictogramme - COM MSC-WF/MRC-WF/MRCR-WF SP2E002UP SR - 22900385

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Pictogramme - COM MSC-WF/MRC-WF/MRCR-WF SP2E002UP SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 300 mm

  • largeur - 16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709650275

Réf. Sonepar

00019965027

Réf. Fournisseur

22900385

Marque

Thorn

longueur:

300 mm

largeur:

16 mm

Pictogramme - COM MSC-WF/MRC-WF/MRCR-WF SP2E002UP SR - Câble pour raccordement de luminaires — 1.5 m

Les Atouts de l'article:

Pictogramme pour COMSIGN 150 P MSC-WF/MRC-WF/MRCR-WF avec couvercle en aluminium moulé sous pression, argent, thermopoudré, pour un montage aisé sur le boîtier PURESIGN/COMSIGN 150 P pour une suspension par câbles ; longueur max. de la suspension : 1,5 m ; rétroéclairage uniforme du pictogramme ; luminance > 500 cd/m² dans la plage des blancs ; impression numérique du pictogramme sur la plaque en verre acrylique ; pictogramme de sécurité conforme à la norme ISO 7010 : Sur deux côtés ; symbole : Chemin d'évacuation / sortie de secours. Flèche de direction vers le haut Avec logo Zumtobel ; Visibilité selon la norme EN 1838 : 30 m, dimensions : 300 x 16 x 188 mm ; poids : 0,83 kg.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn