Non retournable

Thorn - Pictogramme - CROSSIGN 110 SP1-E001-L - 22168605

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Pictogramme - CROSSIGN 110 SP1-E001-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 222 mm

  • largeur - 5 mm

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709475007

Réf. Sonepar

00019947500

Réf. Fournisseur

22168605

Marque

Thorn

longueur:

222 mm

largeur:

5 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

Pictogramme - CROSSIGN 110 SP1-E001-L - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Pictogramme pour CROSSIGN 110 MSC/TEC-GP, vasque avec pictogramme de sécurité en polycarbonate opalisé avec impression numérique ; pictogramme de sécurité conforme à la norme ISO 7010 :Sur un côté, symbole :Chemin d'évacuation / sortie de secours. Flèche de direction latérale Avec logo Zumtobel; Visibilité selon la norme EN 1838 : 22 m ; dimensions : 222 x 5 x 110 mm ; poids : 0,19 kg.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn