Thorn - Pictogramme - CROSSIGN 110 SP2-E002-D - 22168607

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 222 mm
largeur - 5 mm
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709475021
Réf. Sonepar
00019947502
Réf. Fournisseur
22168607
Marque
Thorn
longueur:
222 mm
largeur:
5 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Pictogramme - CROSSIGN 110 SP2-E002-D - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Pictogramme pour CROSSIGN 110 MSC/TEC-GP, vasque avec pictogramme de sécurité en polycarbonate opalisé avec impression numérique ; pictogramme de sécurité conforme à la norme ISO 7010 :Sur deux côtés, symbole :Chemin d'évacuation / sortie de secours. Flèche de direction vers le bas Avec logo Zumtobel; Visibilité selon la norme EN 1838 : 22 m ; dimensions : 222 x 5 x 110 mm ; poids : 0,19 kg.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Pictogramme pour CROSSIGN 110 MSC/TEC-GP, vasque avec pictogramme de sécurité en polycarbonate opalisé avec impression numérique ; pictogramme de sécurité conforme à la norme ISO 7010 :Sur deux côtés, symbole :Chemin d'évacuation / sortie de secours. Flèche de direction vers le bas Avec logo Zumtobel; Visibilité selon la norme EN 1838 : 22 m ; dimensions : 222 x 5 x 110 mm ; poids : 0,19 kg.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


