Thorn - Pied de lampadaire C-BASE - ARTELEA SUP C-BASE WH - 42189286

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 527 mm

  • longueur - 472 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757041899

Réf. Sonepar

00019704189

Réf. Fournisseur

42189286

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

527 mm

longueur:

472 mm

hauteur:

8 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pied de lampadaire C-BASE - ARTELEA SUP C-BASE WH - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

ARTELEA Pied de lampadaire C-BASE ; ; ; ; ; ; Blanc ; poids : 8,93 kg ; ; pour une composition de luminaires utiliser myARTELEA

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn