Thorn - Pied de lampadaire - EPURIA SR BASE 2HEAD #N - 42190740

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 350 mm

  • longueur - 850 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757315624

Réf. Sonepar

00019731562

Réf. Fournisseur

42190740

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

350 mm

longueur:

850 mm

hauteur:

8 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pied de lampadaire - EPURIA SR BASE 2HEAD #N - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Pied de lampadaire EPURIA Lampadaire à double tête plat en forme de H, en acier, de couleur argent. Dimensions de la colonne du luminaire : 850 x 350 x 15 mm

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn