Thorn - Pied de lampadaire - EPURIA WHMM BASE 2HEAD #N - 42190741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 350 mm
longueur - 850 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757315631
Réf. Sonepar
00019731563
Réf. Fournisseur
42190741
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
350 mm
longueur:
850 mm
hauteur:
8 mm
Les Atouts de l'article:
Pied de lampadaire EPURIA Lampadaire à double tête plat en forme de H, en acier, de couleur blanc. Dimensions de la colonne du luminaire : 850 x 350 x 15 mm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


