Thorn - Pince à dénuder pour cond. él. - 3PH /1PH WKZ SZ - S0583490

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - rouge
largeur - 50 mm
longueur - 165 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024318011325
Réf. Sonepar
00019801132
Réf. Fournisseur
S0583490
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
rouge
largeur:
50 mm
longueur:
165 mm
hauteur:
15 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Pince à dénuder pour cond. él. - 3PH /1PH WKZ SZ - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Pince à dénuder pour cond. él., pour raccourcir les conducteurs en cuivre à la distance de sécurité lorsque les rails conducteurs sont coupés in situ ; pour le maintien de l'entrefer et de la ligne de fuite
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Pince à dénuder pour cond. él., pour raccourcir les conducteurs en cuivre à la distance de sécurité lorsque les rails conducteurs sont coupés in situ ; pour le maintien de l'entrefer et de la ligne de fuite
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


