Thorn - Piquet - LEONIE SPIKE - 96631302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol
matériau - aluminium
couleur - gris
largeur - 40 mm
longueur - 250 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299002273
Réf. Sonepar
00019900227
Réf. Fournisseur
96631302
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
piquet de sol
matériau:
aluminium
couleur:
gris
largeur:
40 mm
longueur:
250 mm
hauteur:
265 mm
diamètre:
265 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
THORNECO - LEONIE - Piquet pour Leonie floodlight. Poids: 0,77 kg.
Les Atouts de l'article:
Piquet pour Leonie floodlight. Poids: 0,77 kg.
Les Atouts de l'article:
Piquet pour Leonie floodlight. Poids: 0,77 kg.


