nouveau

Thorn - Piquet - LEONIE VARIOFLEX 2 SPIKE - 96638417

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • hauteur - 265 mm

  • diamètre - 265 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

9010757442924

Réf. Sonepar

00019001196

Réf. Fournisseur

96638417

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

piquet de sol

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

hauteur:

265 mm

diamètre:

265 mm

pays de fabrication:

CHINE

THORNECO - LEONIE - Piquet pour Leonie floodlight. Poids: 0,77 kg.

Les Atouts de l'article:

Piquet de terre permettant une autre fixation au niveau du sol. Dimensions : Ø 60 x 265 mm.Poids : 2,3 kg.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn