Thorn - Plafonnier à LED apparent - MICROS2 SC68 800-930 SWI WFL-DWH WH WH - 60300046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 850 lm
puissance du système - 11 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 54.191 kg CO2 eq.
EAN
9010299738356
Réf. Sonepar
00019000329
Réf. Fournisseur
60300046
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
850 lm
puissance du système:
11 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
pays de fabrication:
CHINE
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
puissance de lampe acceptée:
11...11 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
850...850 lm
intensité lumineuse:
2584 cd
facteur de puissance (cos phi):
0.55
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
120 mm
diamètre externe:
83 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
section de conducteur connectable:
1.5...2.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
78 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
évaluation de l’éblouissement (UGR):
20
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Plafonnier apparent à LED miniaturisé pour un éclairage de mise en valeur puissant ; distribution lumineuse avec un bon contrôle de l’éblouissement ; équipement : 1/11 W, Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K, blanc chaud ; (30 °) Distribution lumineuse WIDEFLOOD ; réflecteur argenté avec bord décoratif blanc ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 850 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 77 lm/W ; durée de vie : 50000 h avec 80% du flux lumineux ; modèle complet comprenant un luminaire et une unité à ballast, Luminaire commutable on/off ; tête d’éclairage orientable de ± 20° ; boîtier en fonderie d'aluminium, collerette blanc ; réflecteur à facettes en aluminium grand brillant argent ; bague avant : blanc ; câblage du luminaire sans halogène ; raccordement : Bornier bipolaire ; Puissance du luminaire: 11 W ; tension secteur : 220-240 V / 0/50/60 Hz ; montage sans outil à l'aide de deux clips de fixation pour épaisseurs de plafond de 3 à 15 mm ; découpe du plafond : Ø mm, profondeur d'encastrement : mm ; poids : 0,49 kgMontage dans des plafonds fermés grâce à des accessoires en option à commander séparément !
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


