Non retournable

Thorn - Plafonnier à LED - AXYL OPERA M CEI 4L 930 WB HF SS - 96800898

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 7.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757457256

Réf. Sonepar

00019745725

Réf. Fournisseur

96800898

Marque

Thorn

puissance du système:

7.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

réflecteur:

sans

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

puissance de lampe acceptée:

7.8...7.8 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.8

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

135 mm

hauteur/profondeur:

126 mm

longueur:

135 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR):

17

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Plafonnier à LED - AXYL OPERA M CEI 4L 930 WB HF SS - Accessoire pour installation d’éclairage — 380 lm — 7.8W — 20° — 3000K — IP65

Les Atouts de l'article:

Axyl Opera Ceiling encastré, luminaire architectural à LED pour l'éclairage décoratif des façades, avec et distribution faisceau large. Classe électrique I.. Flux fixe Driver. IP65, Résistance aux impacts : IK09. Boîtier : aluminium Moulage sous pression, thermopoudré texturé acier inoxydable. Température de service de Température ambiante : -20°C à +35°C. Livré avec LED 3 000 K..Dimensions : 135 x 135 x 126 mmPuissance du luminaire: 7,8 WFlux lumineux du luminaire: 380 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 49 lm/WPoids : 1,25 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn