Thorn - Plafonnier encastré à LED - DIAMO - DIAMO R68 750-927-65 LDO FL-DAL WH - 60818821

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Plafonnier encastré à LED - DIAMO - DIAMO R68 750-927-65 LDO FL-DAL WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 750 lm

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

DIAMO

EAN

4053167383734

Réf. Sonepar

00019738373

Réf. Fournisseur

60818821

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

750 lm

puissance du système:

19 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

hauteur/profondeur d'encastrement:

150 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

taux de distorsion harmonique (THD):

33.12

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

75 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

19...19 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

7.5...7.5 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

127 mm

diamètre externe:

77 mm

section de conducteur:

2.5 mm²

section de conducteur connectable:

1.5...2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

12

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

19

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

40 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

ZUMTOBEL - DIAMO - Plafonnier encastré à LED

Les Atouts de l'article:

pour puissant éclairage d'accentuation tunableWhite, avec variation dynamique de la température de couleur, le flux lumineux restant constant ; distribution lumineuse précise sans pertes de lumière et excellent défilement ; lampe : LED750-927-65, (35 °), Répartition photométrique FLOOD ; réflecteur argenté, grand brillant ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur (tunable) 2700-6500 K (blanc chaud-blanc neutre-blanc lumière du jour) ; Flux lumineux du luminaire: 750 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 39 lm/W ; durée de vie : après 50000h, diminution de 70% du flux lumineux ; avec unité mit à ballasts séparée Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; réflecteur de conception spéciale pour une brillance maximale ; réflecteur en Aluminium extrapur, argent anodisé ; refroidissement passif intégré dans le corps ; corps en fonte d'aluminium , collerette blanc ; raccordement : Bornier tripolaire ; Puissance du luminaire: 19 W ; tension secteur : 220-240V/ 0/50/60Hz ; montage par vis cachées pour épaisseurs de plafond de 1-25mm ; découpe du plafond : Ø68mm, profondeur d'encastrement : 150 mm ; Gewicht