Thorn - Plafonnier encastré à LED - PANOS EVO R68 10W LED827 FL-SM WH - 60815036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 635 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PANOS
EAN
4053167129172
Réf. Sonepar
00019712917
Réf. Fournisseur
60815036
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
635 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
hauteur/profondeur d'encastrement:
110 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
85 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
635...635 lm
valeur de papillotement Pst LM:
1
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
84 mm
diamètre externe:
78 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
1.5 mm²
section de conducteur connectable:
0.5...10.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
38
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
64
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
64 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
évaluation de l’éblouissement (UGR):
12
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Plafonnier encastré à LED (luminaire complet), stableWhite ; excellente qualité de lumière grâce au réflecteur spécialement conçu ; lampe : 10 W LED827, Caractéristique photométrique flood ; réflecteur : lisse, revêtement teinté aluminium mat (30 °) ; Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 2700 K (blanc chaud ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 635 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 64 lm/W. Durée de vie : 50000 h avec 85 % du flux lumineux ; avec unité à ballast ; unité optique modulaire haut de gamme composée du réflecteur et de la chambre lumineuse à LED intégrée dans la gestion thermique optimisée en fonderie d'aluminium ; réflecteur/collerette en Polycarbonate (PC) de qualité, résistant aux UV ; Collerette blanche ; anneau d'encastrement en fonderie d'aluminium ; montage rapide sans outil du luminaire par fermeture à baïonnette ; IP20 ; luminaire à filerie exempte d'halogène ; raccordement : Bornier bipolaire ; tension d'alimentation : 220-240V / 0/50/60Hz, compatible avec une unité centrale de batterie de 220 Vcc ; Montage : sans outil, rapide par clips de retenue antiglisse pour des épaisseurs de plafond de 1 à 25 mm ; découpe du plafond : 68 mm, profondeur d'encastrement : 110 mm ; poids : 0,31 kg





