Thorn - Plafonnier encastré à LED - PANOS INF R200 85W 930 LDO SP-FAL WH - 60816724

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 7200 lm
puissance du système - 85.4 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167244448
Réf. Sonepar
00019724444
Réf. Fournisseur
60816724
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
7200 lm
puissance du système:
85.4 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
II
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
hauteur/profondeur d'encastrement:
250 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
379...379 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
85 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
85.4...85.4 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
7200...7200 lm
intensité lumineuse:
11732 cd
facteur de puissance (cos phi):
0.98
valeur de papillotement Pst LM:
1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
232 mm
diamètre externe:
218 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
2.5 mm²
section de conducteur connectable:
0.5...2.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
10
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
16
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
85 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Plafonnier encastré à LED (Komplettleuchte) ; flux lumineux élevé pour de grandes hauteurs sous plafond ; luminaire à LED « StableWhite » avec technique lumineuse optimale et distribution photométrique symétrique ; équipement : 85 W LED930 ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K (blanc chaud) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 7200 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 84 lm/W ; durée de vie : 50000h avec 85% du flux lumineux ; avec unité à ballast pilotable (graduable uniquement avec Dali / switchDim), unité séparée reliée au luminaire par un système de connecteurs ; transition harmonieuse entre la chambre lumineuse et le réflecteur de haute qualité ; gestion thermique passive optimisée en fonderie d'aluminium, noir ; unité réflecteur en deux parties et en Polycarbonate (PC) de haute qualité, résistant aux UV ; élément supérieur du réflecteur : Caractéristique photométrique spot ; réflecteur : à facettes, aluminisé, grand brillant et sans irisation (13 °), avec verre structuré monocouche de sécurité ; élément inférieur du réflecteur / collerette : lisse, aluminisé, haut brillant, sans irisation, Collerette blanche ; IP20 ; câblage du luminaire sans halogène ; raccordement : Bornier à 5 pôles à enfichage, possibilité de câblage en dérivation ; tension secteur : 220-240 V - 0 / 50 / 60 Hz, compatible avec une batterie centrale 220 V DC conformément à la norme EN 60598-2-22, niveau de puissance d'urgence préréglé sur 15 % (programmable en usine entre 1 et 100 %) ; montage : collerette d’encastrement en Polycarbonate renforcé aux fibres de verre (PC), gris avec clips de fixation anti-dérapants pour l'encastrement sans outil dans les plafonds d'une épaisseur de 5 à 40 mm ; découpe au plafond : 200 mm, profondeur d'encastrement : 250 mm + épaisseurs de plafond ; montage rapide sans outil de l'unité d’éclairage grâce à la fermeture à baïonnette simplifiée ; poids : 2,98 kg ; disponible également sans cadre de recouvrement « trimless » (TL) !Note : pour les applications dans les bureaux selon la norme EN12464 (UGR < 19, réflecteur aluminisé), une collerette de défilement supplémentaire doit être commandée séparément
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


