Thorn - Plafonnier encastré à LED - SUI DF3 1100-940 LDO FL BK WH - 60210978

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1100 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 66.371 kg CO2 eq.
EAN
4053167362791
Réf. Sonepar
00019736279
Réf. Fournisseur
60210978
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
1100 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
125 mm
efficacité lumineuse:
79 lm/W
variation DALI:
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
6
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
50
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
85
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
11...11 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.91
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
50 mm
hauteur/profondeur:
49 mm
longueur d’encastrement:
113 mm
largeur d'encastrement:
39 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
100 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
1.5 mm²
intensité lumineuse:
3819 cd
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Plafonnier encatré à LED, compact, linéaire (luminaire complet) pour éclairage d'accentuation flexible et éclairage horizontal de surfaces horizontales avec une brillance élevée et un excellent défilement ; avec 3 têtes d'éclairage miniature individuelles en disposition linéaire ; distribution lumineuse précise et uniforme ; excellent défilement UGR<13, angle de défilement 45° ; lampe : 11W LED1100-940 ; Distribution lumineuse FLOOD ; réflecteur argenté avec bord décoratif noir, grand brillant ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K (blanc neutre) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; Flux lumineux du luminaire: 1100 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 79 lm/W ; durée de vie : après 50000h 90% du flux lumineux initial ; modèle complet comprenant le luminaire et l'unité à ballasts séparée, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; refroidissement passif par gestion thermique innovante ; corps en fonderie d'aluminium, blanc laqué ; unité réflecteur en Polycarbonate (PC) à deux éléments : tête aluminisé, à facettes grand brillant / pied carré avec bord décoratif ; luminaire câblé sans halogène ; raccordement plug & play entre l'unité luminaire et le ballast ; Puissance du luminaire: 14 W ;raccordement : Bornier à 4 pôles ; pas de possibilité de câblage en dérivation ; tension secteur : 220-240 V / 50/60 Hz ; montage avec clips de fixation pour plafonds de 1-25 mm d'épaisseur ; découpe du plafond : 39x113mm, profondeur d'encastrement : 100mm + épaisseur du plafond ; poids : 0,4 kg Note : possibilité de commander en option via mySUPERSYSTEM INTEGRAL différentes combinaisons de couleur (personnalisation du design) des différents éléments
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


