Thorn - Plafonnier encastré à LED - SUI DF9 3000-930 LDO VFL BK WH - 60210998

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2800 lm

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167363002

Réf. Sonepar

00019736300

Réf. Fournisseur

60210998

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

2800 lm

puissance du système:

36 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

335 mm

efficacité lumineuse:

78 lm/W

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

17

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

15

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

30

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

32...32 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.97

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

50 mm

hauteur/profondeur:

49 mm

longueur d’encastrement:

323 mm

largeur d'encastrement:

39 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

100 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

2.5 mm²

intensité lumineuse:

1479 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Plafonnier encastré à LED - SUI DF9 3000-930 LDO VFL BK WH - Plafonnier LED encastré pour éclairage intérieur performant — 2800 lm — 36W — 45° — 3000K — Ra>90 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Plafonnier à LED encastré compact et linéaire (luminaire complet) pour un éclairage de mise en valeur flexible et un éclairage des surfaces horizontales d’une grande brillance, excellent anti-éblouissement ; avec 9 têtes d'éclairage individuelles miniaturisées disposées de manière linéaire ; distribution lumineuse précise et uniforme ; très bon anti-éblouissement UGR < 13, angle de défilement 45° ; équipement : 32 W LED3000-930 ; Distribution lumineuse VERY WIDEFLOOD ; réflecteur argenté avec bord décoratif noir, grand brillant ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K (blanc chaud) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; Flux lumineux du luminaire: 2800 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 78 lm/W ; durée de vie : 50000 h avec 90% du flux lumineux ; modèle complet comprenant le luminaire et l'unité à ballast séparée, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; refroidissement passif grâce à une gestion thermique innovante ; boîtier en fonderie d'aluminium, blanc laqué ; unité de réflecteur en Polycarbonate (PC) en 2 parties : Tête aluminisé, à facettes grand brillant / pied carré avec bord décoratif ; câblage du luminaire sans halogène ; connexion par câble Plug & Play entre l'unité d'éclairage et l'unité à ballast ; Puissance du luminaire: 36 W ; raccordement : Bornier à 5 pôles à enfichage ; possibilité de câblage en dérivation ; tension secteur : 220-240 V / 50/60 Hz ; compatible avec une batterie centrale 220 V DC conformément à la norme EN 60598-2-22, variante à commander avec éclairage de sécurité de 3 h ; montage : avec clips de fixation, pour des épaisseurs de plafond comprises entre 1 et 25 mm ; découpe de plafond : 39 x 323 mm, profondeur d’encastrement : 100 mm + épaisseur de plafond ; poids : 0,88 kg Note : Possibilité de commander en option différentes combinaisons de couleurs (personnalisation du design) pour chacun des éléments, grâce à l’outil mySUPERSYSTEM INTEGRAL !

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn