Thorn - Plafonnier encastré à LED - SUP2 S R44 LED350-930 SP 350MA WH WH - 60817610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 300 lm
puissance du système - 4.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 21.388 kg CO2 eq.
EAN
4053167313687
Réf. Sonepar
00019731368
Réf. Fournisseur
60817610
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
300 lm
puissance du système:
4.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
35 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
4.2...4.2 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
324...324 lm
intensité lumineuse:
5113 cd
facteur de puissance (cos phi):
1
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
34 mm
diamètre externe:
51 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
type de connexion:
douille
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
72 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
évaluation de l’éblouissement (UGR):
12
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Unité d'éclairage encastrée avec 1 tête de projecteur à LED, taille mini ; avec un système de lentilles pour un éclairage d'accentuation de qualité dans les musées et les salles d'exposition ; les combinaisons de platines à LED, lentille et film produisent des répartitions lumineuses d'une intensité élevée ainsi qu'une transition douce, sans lumière diffuse du cône d'éclairement ; lampe : 1 4,2 W, Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K ; Luminaire / projecteur à distribution intensive spot ; tolérance chromatique : SDCM 2 initial, platines à LED de premier choix ; Flux lumineux du luminaire: 300 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 71 lm/W ; durée de vie : 50000 h avec 90 % de flux lumineux ; tête de projecteur orientable sur 350° dans le plan horizontal et sur 90° dans le plan vertical ; tête de projecteur en fonderie d'aluminium laqué blanc, collerette laquée blanc laqué. Optique comprenant une lentille en verre et un film en Film plastique ; la bague avant sert au défilement et à la réception de films ; boîtier d'encastrement en fonderie d'aluminium laqué blanc, collerette laquée blanc ; montage simple, sans outil par clips de fixation, pour des épaisseurs de plafond de 1 à 25 mm ; découpe du plafond : Ø 44 mm, profondeur d'encastrement : 35 mm ; poids : 0,1 kgNote : appareillage (350 mA) ; câble d'alimentation et boîtier de distribution à commander séparément. Film interchangeable pour obtenir d'autres répartitions lumineuses ; le réflecteur annulaire ou le tube de défilement prolongé peuvent remplacer la bague avant.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


