Thorn - Plafonnier encastré à LED - SUPERSYSTEM - SUI DF9Q 3000-930 LDO FL FL FL BK WH - 60211204

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Plafonnier encastré à LED - SUPERSYSTEM - SUI DF9Q 3000-930 LDO FL FL FL BK WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2900 lm
Voir les options disponibles1600 lm
Voir les options disponibles2750 lm
Voir les options disponibles3220 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2900 lm

  • puissance du système - 36.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SUPERSYSTEM

EAN

4053167585121

Réf. Sonepar

00019758512

Réf. Fournisseur

60211204

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

2900 lm

puissance du système:

36.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

longueur:

124 mm

efficacité lumineuse:

81 lm/W

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

5

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

50

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

85

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.98

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

124 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

longueur d’encastrement:

111 mm

largeur d'encastrement:

111 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

200 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

10.84

intensité lumineuse:

3815 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Plafonnier encastré à LED - SUPERSYSTEM - SUI DF9Q 3000-930 LDO FL FL FL BK WH