Non retournable

Thorn - Plafonnier LED - POPPACK LED 2300-840 HF L600 - 96634321

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2300 lm

  • puissance du système - 16.9 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 82.063 kg CO2 eq.

EAN

5037319876045

Réf. Sonepar

00019000135

Réf. Fournisseur

96634321

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

2300 lm

puissance du système:

16.9 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

longueur:

610 mm

largeur:

60 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

efficacité lumineuse:

137 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

74 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Plafonnier LED - POPPACK LED 2300-840 HF L600 - Accessoire pour installation d’éclairage — 2300 lm — 16.9W — 4000K

Les Atouts de l'article:

Réglette LED. Electronique, non gradable. Corps : acier moulé, revêtu, blanc (RAL9016). Embouts : Polycarbonate (PC) moulé par injection. Diffuseur : acrylique texturé opale. Livré avec LED 4 000 KDimensions : 610 x 60 x 74 mmPuissance du luminaire: 16,9 WFlux lumineux du luminaire: 2300 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 136 lm/WPoids : 0,74 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn