Non retournable

Thorn - Plafonnier LED - POPPACK LED 4500-840 PIR L1200 - 96631582

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Plafonnier LED - POPPACK LED 4500-840 PIR L1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4650 lm

  • puissance du système - 35.6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319566830

Réf. Sonepar

00019956683

Réf. Fournisseur

96631582

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

4650 lm

puissance du système:

35.6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

longueur:

1168 mm

largeur:

60 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

avec détecteur de mouvement:

Oui

puissance de lampe acceptée:

35.6...35.6 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

hauteur/profondeur:

74 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Plafonnier LED - POPPACK LED 4500-840 PIR L1200 - Accessoire pour installation d’éclairage — 4650 lm — 35.6W — 4000K — version détection

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED à réglettes, avec module LED amovible. Electronique, non gradable. Corps : acier moulé, revêtu, blanc (RAL9016). Embouts : Polycarbonate (PC) moulé par injection, blanc. Diffuseur : acrylique texturé opale. Connexion électrique via 2 borniers 2,5 mm² 3 P. Capteur PIR pré-câblé avec fonctionnalité MARCHE/ARRET. Commande activée d’un luminaire esclave à partir d’un luminaire maître équipé d’un détecteur PIR, via un câblage dur. Câblage à 3 conducteurs suffisant pour le passage en coupure des produits, charge maximum par circuit = 2 amp. Livré avec LED 4 000 K.Dimensions : 1168 x 60 x 74 mmPuissance du luminaire: 35,6 WFlux lumineux du luminaire: 4650 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 131 lm/WPoids : 1,4 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn