Thorn - Plafonnier LED - ROXY VARIOFLEX 1200 D/I 5500 830/35/40DA - 96638629

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
puissance du système - 46 W
température de couleur - 3000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5063618282997
Réf. Sonepar
00019828299
Réf. Fournisseur
96638629
Marque
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
puissance du système:
46 W
température de couleur:
3000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
acier
matériau de la verrine:
plastique opalin
longueur:
1270 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
25
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
42
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
46...46 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
évaluation de l’éblouissement (UGR):
17
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
301 mm
hauteur/profondeur:
47 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
Les Atouts de l'article:
uminaire LED suspendu pour un éclairage direct et indirect avec UGR < 19. Éclairage doux, discret et non éblouissant pour une utilisation dans les bureaux et les espaces de formation avec diffuseur à structure opale en PS, pour un éclairage totalement homogène. Interrupteur d’ajustement de la température de couleur installé sur le luminaire et facile à régler. Puissance du luminaire: 46 W, durée de vie : 50 000 h L80, Flux lumineux global: 5700 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 124 lm/W. Température de couleur corrélée (CCT) réglable par interrupteur sur 3000 K, 3500 K ou 4000 K. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. Rendu des Couleur : Ra > 80. Rapport lumière directe / indirecte : 70:30. Installation sans outil (bornes à leviers pour câbles jusqu’à 2,5 mm²). Sans scintillement. Capteur, commutation en éclairage de secours, connecteur pour lignes continues disponible comme accessoire. Package de lumens paramétrables sur site en 3 étapes (FLEX @ 4000 K : Flex 1 : 5700 lm (46 W), Flex 2 : 5000 lm (40 W), Flex 3 : 4100 lm (32 W)). Convertisseur TRIDONIC (87501205) offrant une plage d'intensité lumineuse variable de 1 à 100 % via DALI-2, DSI et switchDIM. Niveau DC réglable. Fréquence de l’alimentation secteur 0 / 50 / 60 Hz. Avec fonction CorridorFUNCTION. Adapté également aux systèmes d'éclairage des issues de secours, conformément à la norme EN 50172. Avec kit de suspension. Dimensions : 1270 x 301 x 47 mm, poids : 3,45 kg.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


