nouveau

Thorn - Plafonnier LED - ROXY VARIOFLEX 1500 D 5500 830/35/40 - 96638626

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

  • longueur - 1570 mm

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5063618282966

Réf. Sonepar

00019828296

Réf. Fournisseur

96638626

Marque

Thorn

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

longueur:

1570 mm

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

17

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

pays de fabrication:

CHINE

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

85 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

18

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

30

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

301 mm

hauteur/profondeur:

47 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire LED suspendu pour un éclairage direct avec UGR < 19 - ROXY VARIOFLEX 1500 D 5500 830/35/40

Les Atouts de l'article:

Luminaire à LED apparent pour un éclairage direct avec UGR < 19. Éclairage doux, discret et non éblouissant pour une utilisation dans les bureaux et les espaces de formation avec diffuseur à structure opale en PS, pour un éclairage totalement homogène. Interrupteur d’ajustement de la température de couleur installé sur le luminaire et facile à régler. Puissance du luminaire: 40 W, durée de vie : 50 000 h L80. Flux lumineux global: 5500 lm, Efficacité de la lampe: 138 lm/W. Température de couleur corrélée (CCT) réglable par le biais d’un interrupteur sur 3000 K, 3500 K et 4000 K. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. Rendu des couleurs : IRC > 80. Installation sans outil (bornes à leviers pour câbles jusqu’à 2,5 mm²). Absence de scintillement avec le convertisseur Tridonic (87501099). Montage apparent et suspendu. Capteur, kit de commutation en mode d'urgence et connecteur pour lignes continues disponible comme accessoires. Package de lumens paramétrables sur site en 3 étapes (FLEX @ 4000 K : FLEX1 : 5500 lm (40W), FLEX2 : 4500 lm (34W), FLEX3 : 3600 lm (28W)). Pour les données FLEX d’autres températures de couleur, veuillez consulter notre site Internet. Dimensions : 1570 x 301 x 47 mm, poids : 4 kg.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn