Non retournable

Thorn - Plaque à encastrer dans le béton - SLN2 CONCRETE FIXING PROFILE L1000 - 22172264

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Plaque à encastrer dans le béton - SLN2 CONCRETE FIXING PROFILE L1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 76 mm

  • longueur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757043541

Réf. Sonepar

00019704354

Réf. Fournisseur

22172264

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

76 mm

longueur:

1000 mm

hauteur:

92 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

Plaque à encastrer dans le béton - SLN2 CONCRETE FIXING PROFILE L1000 - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Plaque à encastrer dans le béton pour des coffrages d’une longueur de 1000 mm.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn