Thorn - Platine ALG5 GB LE 1400W 1.05A 550V 2CH DA - 96800001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 560 mm
largeur - 150 mm
hauteur - 120 mm
régulation constante du flux lumineux - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5063016901407
Réf. Sonepar
00019690140
Réf. Fournisseur
96800001
Marque
Thorn
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
560 mm
largeur:
150 mm
hauteur:
120 mm
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîtier de commande programmable de classe I, DALI 2, avec canaux de sortie indépendants et boîtier IP66 2, pour les applications de diffusion TV. Idéal pour les projecteurs à LED Altis 288 / 312 / 336, à installer à une distance de 200 m max. du projecteur. Tension d'entrée nominale : 200-440, courant de sortie 1050 mA avec DALI 2, avec configuration à canal unique, conforme à la pratique recommandée IEEE 1789 en matière de scintillement, adapté au tournage avec des caméras de slow motion, niveau de surtension 10 kV pour le mode commun et le mode différentiel.Raccordement au réseau par l'intermédiaire de borniers. L'alimentation secteur doit être protégée par un fusible conformément aux réglementations locales en matière de sécurité.Poids : 5,4 kg.


