Thorn - Porte-câbles - TECTON CABLE BRACKET - 22171658

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 48 mm
longueur - 40 mm
hauteur - 30 mm
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299518408
Réf. Sonepar
00019951840
Réf. Fournisseur
22171658
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
48 mm
longueur:
40 mm
hauteur:
30 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Porte-câbles - TECTON CABLE BRACKET - Câble pour raccordement de luminaires
Les Atouts de l'article:
Porte-câbles en tôle d'acier galvanisée. Pour fixer des lignes de câbles supplémentaires au dos du rail porteur TECTON. Dimensions : 40 x 48 x 30 mm. Poids : 0,03 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Porte-câbles en tôle d'acier galvanisée. Pour fixer des lignes de câbles supplémentaires au dos du rail porteur TECTON. Dimensions : 40 x 48 x 30 mm. Poids : 0,03 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


