Thorn - Prise - TECTON TRACK ADAPTOR CON BLUE SET - 59000031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 21 mm
longueur - 31 mm
hauteur - 5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005798793531
Réf. Sonepar
00019879353
Réf. Fournisseur
59000031
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
21 mm
longueur:
31 mm
hauteur:
5 mm
Les Atouts de l'article:
Contact par le biais d'une prise pivotante en Polycarbonate (PC) bleu pour système de rail porteur ECTON / TECTON IP / TECTON II.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


