Thorn - Profilé-cache en H 45° - SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-H 1X2M BK - 60211018

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 5 mm

  • longueur - 2000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167363620

Réf. Sonepar

00019736362

Réf. Fournisseur

60211018

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

5 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

114 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Profilé-cache en H 45° - SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-H 1X2M BK - Accessoire pour installation d’éclairage — 45° — version DALI

Les Atouts de l'article:

Profilé de masquage en H (1 pièce) avec angles à onglet de 45° aux extrémités du profilé, longueur : 2000 mm ; pour cacher les angles extérieurs des systèmes de rails conducteurs triphasés/L3+DALI de Zumtobel avec connecteurs d’angles ; matériel aluminium extrudé, noir thermopoudré ; pour une découpe sur site à la longueur souhaitée ; montage simple sans outils au moyen de clips de montage, à commander séparément (tous les 500 mm au maximum) ; possibilité d’un montage suspendu sans outil du profilé pour rails conducteurs SUPERSYSTEM integral ; dimensions : 2000 x 5 x 114 mm ; poids : 1,16 kg Note : Inserts aveugles disponibles pour fermer les ouvertures de modules, à commander séparément !

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn