Thorn - Profilé-cache en H - SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-H 2X2M WH - 60211017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 5 mm
longueur - 2000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167363613
Réf. Sonepar
00019736361
Réf. Fournisseur
60211017
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
5 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
114 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Profilé-cache en H - SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-H 2X2M WH - Jonction L3+DALI pour rails triphasés — 45° — version DALI
Les Atouts de l'article:
Profilé-cache en H (2 pièces), longueur : 2000mm ; pour masquer les rails conducteurs triphasés/L3+DALI de Zumtobel et les modules d'éclairage pour rails conducteurs SUPERSYSTEM integral (répartition directe/indirecte) en tant que profilé-canal H ; la partie supérieur du canal sert à la réception des modules d'éclairage à répartition indirecte ; les modules sont masqués à ras du profilé-canal et permettent un aspect continu ; matière : aluminium extrudé, blanc thermopoudré ; pour la découpe in situ à la longueur voulue ; montage facile sans outil à l'aide de clips de montage à commander séparément (max. tous les 500 mm) ; possibilité de montage suspendu sans outil du profilé-canal pour rails conducteurs SUPERSYSTEM INTEGRAL ; dimensions : 2000x5x114 mm ; poids : 2,33 kgNote : les clips (noirs ou blancs) et les filins d'acier pour le montage suspendu du profilé canal H doivent être commandés séparément !Note : pour systèmes de rails conducteurs avec jonctions d'angle, des profilés-caches avec un angle d'onglet de 45° doivent être commandés séparément ou réalisés in situ pour les angles extérieurs ; possibilité de commander séparément des embouts pour fermer les extrémités des profilés-canaux H ainsi que des modules non équipés pour fermer les ouvertures pour modules !
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Profilé-cache en H (2 pièces), longueur : 2000mm ; pour masquer les rails conducteurs triphasés/L3+DALI de Zumtobel et les modules d'éclairage pour rails conducteurs SUPERSYSTEM integral (répartition directe/indirecte) en tant que profilé-canal H ; la partie supérieur du canal sert à la réception des modules d'éclairage à répartition indirecte ; les modules sont masqués à ras du profilé-canal et permettent un aspect continu ; matière : aluminium extrudé, blanc thermopoudré ; pour la découpe in situ à la longueur voulue ; montage facile sans outil à l'aide de clips de montage à commander séparément (max. tous les 500 mm) ; possibilité de montage suspendu sans outil du profilé-canal pour rails conducteurs SUPERSYSTEM INTEGRAL ; dimensions : 2000x5x114 mm ; poids : 2,33 kgNote : les clips (noirs ou blancs) et les filins d'acier pour le montage suspendu du profilé canal H doivent être commandés séparément !Note : pour systèmes de rails conducteurs avec jonctions d'angle, des profilés-caches avec un angle d'onglet de 45° doivent être commandés séparément ou réalisés in situ pour les angles extérieurs ; possibilité de commander séparément des embouts pour fermer les extrémités des profilés-canaux H ainsi que des modules non équipés pour fermer les ouvertures pour modules !
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


