🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thorn - Profilé de masquage en U/H - SUI 3PH/L3+DALI TRACK SFW PROF 2M BK - 60200156

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Profilé de masquage en U/H - SUI 3PH/L3+DALI TRACK SFW PROF 2M BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • largeur - 5 mm

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 114 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167604839

Réf. Sonepar

00019760483

Réf. Fournisseur

60200156

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

largeur:

5 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

114 mm

Profilé de masquage en U/H - SUI 3PH/L3+DALI TRACK SFW PROF 2M BK - Accessoire pour installation d’éclairage — version DALI

Les Atouts de l'article:

Profilé de masquage en U/H (1 pièce); longueur : 2000 mm ; pour cacher les systèmes de rails conducteurs triphasés/L3+DALI de Zumtobel avec connecteurs d’angles ; les modules d'éclairage arrivent à fleur dans le profilé et permettent un aspect uniforme ; matériau : aluminium extrudé, noir thermopoudré ; pour une découpe sur site à la longueur souhaitée ; avec angles à onglet aux extrémités du profilé en H, montage simple sans outils au moyen de clips de montage, à commander séparément (tous les 500 mm au maximum) ; 2000 x 5 x 114 mm ; poids : 2,14 kg Inserts aveugles disponibles pour fermer les ouvertures de modules, à commander séparément !

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn