Thorn - Profilé de masquage en U/H - SUI 3PH/L3+DALI TRACK SFW PROF 45° 2M BK - 60200158
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
largeur - 5 mm
longueur - 2000 mm
hauteur - 114 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167604853
Réf. Sonepar
00019760485
Réf. Fournisseur
60200158
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
largeur:
5 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
114 mm
Les Atouts de l'article:
Profilé de masquage en U/H (1 pièce), Angles d’onglets de 45° ; longueur : 2000 mm ; pour cacher les systèmes de rails conducteurs triphasés/L3+DALI de Zumtobel avec connecteurs d’angles ; les modules d'éclairage arrivent à fleur dans le profilé et permettent un aspect uniforme ; matériau : aluminium extrudé, noir thermopoudré ; pour une découpe sur site à la longueur souhaitée ; avec angles à onglet aux extrémités du profilé en H, montage simple sans outils au moyen de clips de montage, à commander séparément (tous les 500 mm au maximum) ; 2000 x 5 x 114 mm ; poids : 2,14 kg Inserts aveugles disponibles pour fermer les ouvertures de modules, à commander séparément !
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


