Thorn - Profilé de recouvrement - SUP2 TRACK COVER 2M SR - 22169711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 23 mm
longueur - 2000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709802896
Réf. Sonepar
00019980289
Réf. Fournisseur
22169711
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
23 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
7 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Profilé de recouvrement, longueur : 2000 mm ; pour fermer l'ouverture de profilé porteur sur la partie supérieure et la partie inférieure ; matériau : profilé d'aluminium extrudé, argent thermopoudré ; à découper sur site à la longueur voulue ; dimensions : 2000 x 23 x 7 mm ; poids : 0,23 kg Note : ne convient par pour profilés d'encastrement trimless ; profilés de recouvrement pour profilés en U et longueurs spéciales sur demande !
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


