Thorn - Profilé de recouvrement - SUP2 TRACK COVER 2M WH - 22169712

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 23 mm

  • longueur - 2000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709802902

Réf. Sonepar

00019980290

Réf. Fournisseur

22169712

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

23 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

7 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Profilé de recouvrement - SUP2 TRACK COVER 2M WH - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Profilé de recouvrement, longueur : 2000 mm ; pour fermer l'ouverture de profilé porteur sur la partie supérieure et la partie inférieure ; matériau : profilé d'aluminium extrudé, blanc thermopoudré ; à découper sur site à la longueur voulue ; dimensions : 2000 x 23 x 7 mm ; poids : 0,23 kg Note : ne convient par pour profilés d'encastrement trimless ; profilés de recouvrement pour profilés en U et longueurs spéciales sur demande !

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn